• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECD-S2 12/120C12-73 IC08 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: 3420505
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3420505
EAN / GTIN 7291075489958
Herstellernummer 3420505

Beschreibung

Beschreibung:

Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3.08 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Nutzlänge (LU) 24 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 12 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 12 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3.08 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Gesamtlänge (OAL): 73 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU): 24 mm