• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECDF085A120-2T05 IC908 Auswechselbare Flachbohrköpfe

Artikel-Nr.: 3409834
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stück
  • Bestellschritt: 2 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3409834
EAN / GTIN 7291075500295
Herstellernummer 3409834

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T05, Bohrdurchmesser (DC) 8.5 mm, Kraglänge (LPR) 22 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Bohrdurchmesser (DC): 8.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Metric 8.5 mm
  • Kraglänge (LPR): 22 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb