• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT TSH-SILENT Tischsägeblatt 350x2,8x35 PREMIUM Hartgestein

Artikel-Nr.: 34097755
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Maschinensägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34097755
EAN / GTIN 9009012012699
Herstellernummer 34097755
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Granit, Gneis, harter Kalksandstein, harter Ziegel.
  • Details: Reduzierringe 35–30 mm und 30–25,4 mm werden mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: C2G DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Granit
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 2,8 - 14 X R30/25,4
  • Abmessung (D x T x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Durchmesser: 350 mm
  • Stärke: 2.8 mm
  • Bohrung: 35 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Tischsäge

Vorteil:

  • Für harte Materialien
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.

Werkstoff:

  • Granit

Passend für:

  • Tischsäge