• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

TYROLIT TSH-S Disques pour scies sur table 350x2,8x35 PREMIUM pierres dures

Réf.: 34097755
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Maschinensägeblatt

Identification et classification

Référence article 34097755
EAN / GTIN 9009012012699
Réf. fabricant 34097755
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

  • Matériaux usinables: granit, gneiss, brique argilo-calcaire dur, brique dure.
  • Détails: bagues de réduction 35–30 mm et 30–25,4 mm livrées avec l’outil.

Caractéristique(s):

  • Form: C2G SCIE DIAMANT
  • Spécification : 40 - 2,8 - 14 X R30/25,4
  • Dimension (D x T x H): 350 x 2,8 x 35 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 2.8 mm
  • Alésage: 35 mm
  • Granulométrie: 30
  • Aptitude des matériaux: Granit
  • Outillage pour: Scie de table

Avantage(s):

  • Pour matériaux durs
  • Performance et longévité maximales.
  • Gamme offrant de nombreuses déclinaisons de produits.

Matière(s):

  • Granit
  • Granit

Adapté(s) pour:

  • Scie de table

Conseillers produits et services

Connectez-vous