• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselbürste 24x25-6x68 mm C180 0,9 mm PREMIUM universeller Einsatz

Artikel-Nr.: 34043549
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 34043549
EAN / GTIN 9003170022705
Herstellernummer 34043549

Beschreibung

Beschreibung:

Die universellen PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf nahezu allen Werkstoffen, wie Stahl, Edelstahl, Holz, Aluminium, Kupfer, Messing oder Holz. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Die Pinselbürsten mit Siliziumcarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch höchste Abtragsleistungen bei Entgratarbeiten an Zahnrädern, Ventilteilen und Schnittkanten von Profilen und Rohren.

Merkmal:

  • Form: 52P DK PINSELBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Gelcoat, Edelstahl, Stahl, Kunststoff / PVC, Nichteisenmetalle, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : C180 0,9 mm
  • Abmessung (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Durchmesser: 24 mm
  • Korngröße: 180
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Speziell geeignet für die Anwendung an schwer zugänglichen Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Pinselbürsten mit Siliziumkarbid sind sehr hart und ermöglichen dadurch sehr hohe Abtragsleistungen

Verwendung:

  • Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Holz
  • Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Werkstoff:

Universeller Einsatz

Passend für:

Für den Einsatz auf nahezu allen Werkstoffen wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, Holz
Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Empfehlung:

  • Draht mit Korn DK zum Entgraten von Zahnrädern, Ventilteilen, Schnittkanten von Profilen und Rohren