• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 240-192-32R-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Rundschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392188
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3392188
EAN / GTIN 7291075440690
Herstellernummer 3392188
L-Nummer L24040 156

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 24 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24, Gesamtlänge (OAL) 301.5 mm, Nutzlänge (LU) 197.21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 24 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 24.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 24 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 240-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 301.5 mm
  • Point Length (PL) 5.21 mm
  • Kraglänge (LPR) 241.54 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 197.21 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen