• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SCCD 105-056-120 ACP5 IC608 3-schneidige Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3390178
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDDRILL
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3390178
EAN / GTIN 7291075435894
Herstellernummer 3390178
L-Nummer L24240 830

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Bohrer, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru, Richtung (HAND) Right Hand, Bohrdurchmesser (DC) 10.5 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Spannutenlänge (LCF) 71 mm, L/D Bereich 5xD, L/D Bereich 5xD, Gesamtlänge (OAL) 118 mm, Nutzlänge (LU) 56 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrdurchmesser (DC) 10.5 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 10.5 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Spannutenlänge (LCF) 71 mm
  • L/D Bereich 5xD
  • Number of Teeth 3
  • Gesamtlänge (OAL) 118 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 45 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 56 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb