• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SD-S-A-H05-ER20-SP15-C Stabile ER-Adapter mit SD-verzahnter Schnittstelle (SP)

Artikel-Nr.: 3387154
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3387154
EAN / GTIN 7291075439656
Herstellernummer 3387154
L-Nummer L24070 357

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 15 mm, Schaftgrösse (SS) ER20

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 15 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER20