• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER25 SPR 1-1.5 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 3384816
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3384816
EAN / GTIN 7291075422429
Herstellernummer 3384816
L-Nummer L24120 965

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1.5 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm, Schaftgrösse (SS) ER25

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER25