• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCM D20-MMT12-CC Kugelkopffräser mit MULTI-MASTERSchnittstelle

Artikel-Nr.: 3381961
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3381961
EAN / GTIN 7291075422900
Herstellernummer 3381961
L-Nummer L23980 445

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.5 mm, Durchmesser (DC/DCX) 20 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 2, Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm, Gesamtlänge (OAL) 48.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.5 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 20 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 2
  • Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 15 mm
  • Funktionslänge (LF) 35 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BCR D200..
  • Gesamtlänge (OAL) 48.8 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen