Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gewindeschneidfutter MLA IK 50 bar, PSC 63, Gewinde-Schneidbereich: M1-12

Artikel-Nr.: 338118 M1-12

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde-Schneidbereich Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 338118 M1-12
Herstellernummer 338118 M1-12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit Minimal-Längenausgleich (MLA), durch Dämpfungselement.
  • Erhöhung der Standzeit des Gewindebohrers/-formers bis zu 300 %.
  • Innere Kühlmittelzuführung bis 50 bar.
  • Sicheres Spannen in Schnellwechsel-Einsätzen für ER-Spannzangen.
  • Rundlauf Schaftkegel zum Kegel am Einsatz < 3 µm.

Verwendung:

Auf Bearbeitungszentren mit Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich der Steigungsdifferenzen Gewindebohrer/Synchronspindel.
  • Zum Ausgleich von Steigungstoleranzen der Gewindebohrer.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen, siehe Nr. 308881-309240 (Gr. ER11 / 16 / 25). ER-Gewindebohr-Spannzangen mit Vierkant, siehe Nr. 309399 - 309413 (Gr. ER 11 /16 / 25).
Schnellwechsel-Einsätze und Verlängerungen, siehe Nr. 338120 – 338142.
Anzugsbolzen, siehe Nr. 308600 − 308806.
Kühlmittelrohr für HSK, siehe Nr. 309880.
Steckschlüssel für HSK, siehe Nr. 309890.

Hinweis:

Maximale Drehzahl 4000 min-1.