• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C8 SRKIN 12X90 CX Schrumpffutter mit CAMFIX-Schnittstelle (ISO 26623-1) undJET-Kühlung entlang des Werkzeugschafts

Artikel-Nr.: 3380472
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schrumpffutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3380472
EAN / GTIN 7291075452372
Herstellernummer 3380472
L-Nummer L24120 329

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm, Schaftgrösse (SS) 80

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 12 mm
  • Schaftgrösse (SS) 80

Passende Produkte