• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C5-SH-D16-2.5D-JHP Schäfte mit verzahnter Anbindung und CAMFIX-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3378661
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3378661
EAN / GTIN 7291075405873
Herstellernummer 3378661
L-Nummer L23990 657

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Services & Produktberater