• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AV RE MB50 MB40X176 MB Modular System Anti Vibration Reducers

Artikel-Nr.: 3374505
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 3374505
EAN / GTIN 7291075554502
Herstellernummer 3374505

Beschreibung

Popis:

Modulární systémy vřetena, délka tělesa (LB) 170 mm, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr montáže na straně obrobku (DCONWS) 40 mm

Charakteristika:

  • Délka těla (LB): 170 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 50 mm
  • Montážní průměr na straně obrobku (DCONWS): 40 mm