• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 150-023-20R-1.5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Zylinderschaft, Bohrtiefe 1,5xD

Artikel-Nr.: 3362993
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3362993
EAN / GTIN 7291075402001
Herstellernummer 3362993
L-Nummer L24040 65

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 15 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15, Gesamtlänge (OAL) 103.66 mm, Nutzlänge (LU) 25.97 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 15 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 15.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 25 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 150
  • Gesamtlänge (OAL) 103.66 mm
  • Point Length (PL) 3.47 mm
  • Kraglänge (LPR) 53.66 mm
  • Schaftlänge (LS) 50 mm
  • Nutzlänge (LU) 25.97 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen