• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TJS HPC CAT40 Hochdruck-Kühlmittelgetriebene HSM-Spindel mit CAT-Schaft für Schneidwerkzeuge mit kleinem Durchmesser

Artikel-Nr.: 3356839
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3356839
EAN / GTIN 7291075401431
Herstellernummer 3356839
L-Nummer L24120 1072

Beschreibung

Opis:

  • Wrzeciona szybkobieżne, długość wspornika (LPR): 1, rozmiar wału (SS): CAT40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0,63 cale
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 0 276 cale
  • Długość całkowita (OAL): 8,11″
  • Długość wysięgnika (LPR): 1
  • Rozmiar trzonka (SS): CAT40