Basisverlängerung für Übergangsstücke 9 mm

Artikel-Nr.: 335646 9
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ 9 mm
Gewindebohrer-Bereich M3 − 12
Anschlusslänge L 44 mm
⌀ e 23 mm
Schaft-Vierkant 7 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 335646 9
EAN / GTIN 4045197565655

Beschreibung

Verwendung:

Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers.

Passend für:

GARANT Übergangsstück Nr. 338122, 338125; Zwischenstück Nr.338140.
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
    für Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb