• Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Basisverlängerung für Übergangsstücke, M3 − 12, für Gewindebohrer-Schaft-⌀: 4,5mm

Artikel-Nr.: 335646 4,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Basisverlängerung für Übergangsstücke
Durchmesser außen werkzeugseitig D 23 mm
zum Gewindebohren geeignet ja
Größe Gewindebohrer min. D1 M3
Größe Gewindebohrer max. D1 M12
Produktart Werkzeugaufnahmen-Verlängerung
Länge gesamt L 44 mm
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 335646 4,5
EAN / GTIN 4045197565617
Herstellernummer 335646 4,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Verlängerung der Übergangsstücke mit Direktspannung des Gewindebohrers.

Passend für:

GARANT Übergangsstück Nr. 338122, 338125; Zwischenstück Nr. 338140.