Schnellwechsel-Einsatz ohne Sicherheits-Rutschkupplung, M3 − M12, Gewindebohrer-Schaft-⌀: 3,5mm

Artikel-Nr.: 335420 3,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindebohrer-Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindebohrer-Schaft-⌀ 3,5 mm
Gewindebohrer-Bereich M3 − M12
Außen-⌀ D 30 mm
Schaft-⌀ d 19 mm
Anschlusslänge L 21,5 mm
Auskraglänge H 7 mm
Schaft-Vierkant 2,7 mm
Produktart Schnellwechsel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 335420 3,5
EAN / GTIN 4045197152459
Herstellernummer 335420 3,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Einsätze ohne Sicherheits-Rutschkupplung.

Verwendung:

Für ausklinkbare Gewindeschneidfutter.

Hinweis:

Einsätze mit Rutschkupplung werden mit Drehmomenteinstellung für Stahlbearbeitung (Rm 600 − 800 N/mm2) ausgeliefert. Anpassen der Einstellung durch Justierung der Mutter möglich.