• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AV C6 SEM22 48X270 Anti-Vibrations-Aufsteckfräser-Halter mit Kühlmittelbohrungen und CAMFIX (ISO 26623-1) Schäften

Artikel-Nr.: 3353758
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3353758
EAN / GTIN 7291075485677
Herstellernummer 3353758

Beschreibung

Beschreibung:

Aufsteckfräsdorne, Körperdurchmesser (BD) 48 mm, Körperlänge (LB) 270 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 22 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 48 mm
  • Körperlänge (LB): 270 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS): 19 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 63 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS): 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schaftgrösse (SS): 63

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb