• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MNSNT 120-200-MF16X1 Modulare Bohrkörper zum Tieflochbohren mit SUMOCHAM-Bohrköpfen

Artikel-Nr.: 3351044
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOGUN
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3351044
EAN / GTIN 7291075426069
Herstellernummer 3351044
L-Nummer L24040 1186

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0, Nutzlänge (LU) 200 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 11.7 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 11.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale MF16X1
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 12.4 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 12 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 16 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 11.6 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 12.0
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCP 120
  • Point Length (PL) 3.16 mm
  • Kraglänge (LPR) 275 mm
  • Nutzlänge (LU) 200 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOGUN" Alle ansehen