• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-SET 16-25 Ausrichteinheit für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: 3347122
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3347122
EAN / GTIN 7291075407587
Herstellernummer 3347122
L-Nummer L24000 4

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Drehwerkzeug

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 14.5 mm