• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 130-065-15.87A-5D Bohrkörper für dreischneidige Bohrköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3346828
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346828
EAN / GTIN 7291075396188
Herstellernummer 3346828
L-Nummer L24040 623

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.512″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13 ,Gesamtlänge (OAL) 5.515″ ,Nutzlänge (LU) 2.676″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.512″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.528″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.512″
  • Nenndurchmesser: 0.512″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 3.513″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 130-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 5.515″
  • Point Length (PL): 0.1146″
  • Kraglänge (LPR): 3.628″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 2.676″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen