• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFT3 EFMD10/.39-3MMT06-02 Schaftfräser mit MULTI-MASTER Schnittstelle für kleine, einseitige Trigon-Wendeschneidplatten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3346810
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346810
EAN / GTIN 7291075392586
Herstellernummer 3346810
L-Nummer L23980 889

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.7 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm, Gesamtlänge (OAL) 16.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.2 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.6 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
  • Funktionslänge (LF) 10 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Gesamtlänge (OAL) 16.3 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 4.7 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 14 Degrees
  • Drehmoment (TQ) 0.5 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen