• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SGSA 32-3-MMT08-4Z-JHP Kleine Schlitzfräser zum Nuten mit MULTI-MASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3345222
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3345222
EAN / GTIN 7291075396478
Herstellernummer 3345222
L-Nummer L24130 44

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidbreite (CW) 3 mm, Gesamtlänge (OAL) 19.2 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 10 mm
  • Funktionslänge (LF) 11.6 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) GSAN 3...
  • Gesamtlänge (OAL) 19.2 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen