• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H690 FWN D32-06-16-R04 90°-Planfräser für doppelseitige H690 WNMU 0403- Trigon-Wendeschneidplatten mit 6 helikalen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3341160
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIDO Trigon Line
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3341160
EAN / GTIN 7291075431070
Herstellernummer 3341160
L-Nummer L23980 1052

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 30.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 35 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 30.4 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H690 WNMU 0403-PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIDO Trigon Line" Alle ansehen