• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/8″ Zündkerzenschlüssel, mit Gelenk 14 mm

Artikel-Nr.: 3340C 14mm
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3340C 14mm
EAN / GTIN 4991644035151
Herstellernummer 3340C 14mm
L-Nummer L60050 7868
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 88 mm
  • Dimension D2: 19 mm
  • D1: 19 mm
  • Länge: 11 mm
  • Antrieb: 3/8″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 14 mm
  • Innensechskant
  • Oberfläche: verchromt
  • Material: Chrom Molybdän

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb