Spannvorrichtung, passend für Typ: M3-12

Artikel-Nr.: 333630 M3-12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Spannbereich M3-12
Spannschrauben-Gewinde M8×1
Länge Spannbacken 15 mm
Breite Spannbacken 12 mm
Produktart Spannvorrichtung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 333630 M3-12
EAN / GTIN 4045197312730
Herstellernummer 31-4-0054

Beschreibung

Ausführung:

Spannvorrichtung für Gewindebohrer-Vierkant.

Passend für:

Gewindeschneidapparat Edalmatic Nr. 333500.

Lieferumfang:

1 Spannschraube, 1 linke und 1 rechte Spannbacke.