• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello®-Traverse und clip-step R13 3x8 Stufen

Artikel-Nr.: 33325
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Anzahl Quertraversen 1
Farbton, silber Graualuminium
Quertraversen Breite 0,93 m
Holmführung parallel
äußere Breite 0,49 m
Anzahl Leiterteile 3
Tritt Ausführung Stufe
Stufen-Anzahl je Leiterteil 8
Stufen-Tiefe 80 mm
Stufen-Abstand 263 mm
Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
höhenverstellbar ja
Arbeitshöhe ca. 6,9 m
klappbar ja
Plattform vorhanden nein
Oberfläche Trittfläche Riffelung
Traversen ja
Schritt-Länge 1,68 m
Neigung 70 Grad
Norm DIN EN 131; TRBS 2121
Tragfähigkeit 150 kg
Leiter-Länge als Stehleiter 4,18 m
Leiter-Länge ausgefahren 5,86 m
Leiter-Länge eingefahren 2,5 m
Farbe silber
Produktart Mehrzweckleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33325
EAN / GTIN 4031405333253
Herstellernummer 033325
L-Nummer L90110 914
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • nivello® Leiterschuhe und nivello® Traverse (liegt lose bei)
  • Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
  • Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
  • Oberleiter mit Wandlaufrollen
  • Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten und lösbarer Metallstrebe
  • Stufenabstand: 263 mm
  • Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Trittauflagen clip-step R13 für zertifizierte Rutschhemmung
  • Unterste Stufe pro Leiterteil mit clip-step R13 in Gelb ausgeführt

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 6900 mm
  • Außenbreite: 490 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 85 mm
  • Länge eingefahren: 2500 mm
  • Leiterlänge 2-tlg. als Stehleiter mit Aufsteckteil: 4180 mm
  • Leiterlänge 3-tlg. als Anlegeleiter: 5860 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Schrittlänge als Stehleiter: 1680 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 263 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3x8 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 930 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Zulässig als Verkehrsweg (TRBS 2121 Teil 2): ja