• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BAYO T-REAM RM-BNT6-1.5D-16C Grundhalter

Artikel-Nr.: 3330613
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3330613
EAN / GTIN 7291075187823
Herstellernummer 3330613
L-Nummer L24220 224

Beschreibung

Beschreibung:

BAYO T-REAM RM Grundhalter für Reibahlen-Wechselköpfe, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 72 mm, Kraglänge (LPR) 24 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN6
  • Gesamtlänge (OAL) 72 mm
  • Kraglänge (LPR) 24 mm