• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IFP 340-SPADE IQ IC908 Austauschbare DFN-Bohrköpfe für Edelstahl (ISO M) und Hochtemperaturlegierungen (ISO S)

Artikel-Nr.: 3330581
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 3330581
EAN / GTIN 7291075452556
Herstellernummer 3330581
L-Nummer L24050 2390

Beschreibung

Opis:

  • Modułowe głowice wiertarskie, średnica cięcia (DC): 34 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 34.0, kąt, 1. stopień (SIG): 140 stopni, długość wspornika (LPR): 19,7 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica ostrza (DC) 34 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 14,53 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 34.0
  • Kąt, 1. Stopień (SIG) 140 stopni
  • Długość punktu (PL) 5 168 mm
  • Długość wspornika (LPR) 19,7 mm