• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gürteltasche für Ledlenser Stirnlampe Typ H

Artikel-Nr.: 332
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 332
EAN / GTIN 4029113033206
Herstellernummer 332
L-Nummer L01700 100087
Hersteller/verantwortliche Person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Beschreibung

Beschreibung:

Gürteltasche (Typ H) aus strapazierfähigem und robustem Polyamid-Gewebe mit Reißverschluss zur Aufbewahrung einer Ledlenser Stirnlampe. Maße: ca. 130 x 105 x 80 mm. Gewicht ohne Leuchte: 80,5 g. Passend für HF4R, HF6R, HF8R, H3.2, H4, H4R, H4S, H5 Core, H5R Core, H5R Work, H6, H6R, H7.2, H7R.2, NEO1R, NEO3, NEO4, NEO5R, NEO6R, NEO9R, iH3, iH6, iH6R, iH7R CRI.