{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Anzahl Stempel | 27 St. | |
| Produktart | Schlagstempel | |
| Zeichen | A – Z | |
| Höhe Schrift | 4 mm | |
| Einschlag-Tiefenbegrenzung | ja | |
| Länge Stempeltyp | 75 mm | |
| Breite Stempeltyp | 9 mm | |
| Werkstofffestigkeit der Prägeoberfläche max. | 1 300 N/mm2 |
| Artikelnummer | 331-004K | |
| EAN / GTIN | 4027474916718 | |
| Herstellernummer | 331-004K | |
| L-Nummer | L80010 1940 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |