{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Número de sellos | 27 ud. | |
| Tipo de producto | Punzón de impacto | |
| Carácter | A – Z | |
| Altura de fuente | 4 mm | |
| Limitación de profundidad de impacto | sí | |
| Longitud tipo punzón | 75 mm | |
| Anchura tipo punzón | 9 mm | |
| Resistencia del material de la superficie de estampado máx. | 1.300 N/mm2 |
| Número de artículo | 331-004K | |
| EAN / GTIN | 4027474916718 | |
| Número del fabricante | 331-004K | |
| Número L | L80010 1940 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |