Spannkopf glatt, Top 65, Spann-⌀ (0,5 mm steigend): 60,5mm

Artikel-Nr.: 329970 60,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position werkstückseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Aufnahmeform glatter Schaft
Durchmesser Schaft DS 60,5 mm
Aufnahme Top 65
Spanndurchmesser D1 60,5 mm
Länge Spannzange L 49 mm
Härte nach Rockwell 60
Spannflächen-Ausführung glatt
Spannprofil rund
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Spannkopf
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329970 60,5
EAN / GTIN 2050001926708
Herstellernummer TOP65GR60,5
Hersteller/verantwortliche Person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Beschreibung

Ausführung:

Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.
Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.

Vorteil:

  • 25% höhere Haltekraft als Spannkopf RD.
  • Keine Radienverschiebung zwischen Spannkopf und Spannmittelaufnahme, daher Schmutz unempfindlich.
  • Einzigartige Steifigkeit durch großflächige Anlage der Spannsegmenten.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Empfehlung:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.

Hinweis:

Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!