{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | glatter Schaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 54,5 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 54,5 mm | |
| Aufnahme | Top 65 | |
| Spanndurchmesser D1 | 54,5 mm | |
| Länge Spannzange L | 49 mm | |
| Härte nach Rockwell | 60 | |
| Spannflächen-Ausführung | glatt | |
| Spannprofil | rund | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Spannkopf | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 329970 54,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001926579 | |
| Herstellernummer | TOP65GR54,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |