• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDE-Ergänzungsset in L-BOXX 136

Artikel-Nr.: 3298655
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3298655
EAN / GTIN 4010886973134
Herstellernummer 3298655
L-Nummer L60160 6465
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der VDE-Ergänzungssatz die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten.
  • Perfekte Ergänzung zum VDE-Werkzeugsortiment 1100-1094.

Merkmal:

  • 1000 V isoliert: Nein
  • Aufbewahrung: im Koffer
  • Eignung: universell
  • Entsorgungshinweise auf Werkzeug: Nein
  • für Motorentyp: Hybrid; Elektro
  • Gesamtbreite [mm]: 444 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 152 mm
  • Gesamtiefe [mm]: 360 mm
  • Netto-Gewicht [kg]: 11 kg
  • REACH Registrierung vorhanden: Nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: Nein
  • VDE zertifiziert: Nein
  • Zielgruppen: Automotive; Bau- und Nutzfahrzeuge; Agriculture