{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt L | 33 mm | |
| Durchmesser Kopf D | 43 mm | |
| Spannkreis-Durchmesser D1 | 16 mm | |
| Arbeitsbereich min. Amin | 17 mm | |
| Arbeitsbereich max. Amax | 32 mm | |
| passende Zentrierspitzen-Durchmesser D1 | 10 mm | |
| Einsatzrichtung | rechts | |
| Produktart | Mitnehmer-Scheibe |
| Artikelnummer | 327600 17-32 | |
| Herstellernummer | 088064 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |