Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE mit Morsekegel, Morsekegel (MK): 4

Artikel-Nr.: 327521 4

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel (MK) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Stirnseiten-Mitnehmer-Grundkörper CoAE
Länge gesamt L 174 mm
Durchmesser Kopf D 63 mm
Nutzlänge L2 56,5 mm
Kopflänge L1 20 mm
Aufnahme maschinenseitig MK4
mit Abdrückgewinde nein
mit Stoßdämpfung nein
Einsatzrichtung links; rechts
auswechselbare Zentrierspitzen enthalten nein
typische Verwendung Dreh-Fräsen; Drehen
Gewicht 1,8 kg
Produktart Stirnmitnehmer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327521 4
Herstellernummer 1340430
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

Stirnseitenmitnehmer sind Spannwerkzeuge in der mechanischen Fertigung. Sie dienen zur Drehmomentübertragung der Maschinenspindel auf das Werkstück. Mittels Stirnseitenmitnehmer (auch Mitnehmerspitzen genannt) werden in Bearbeitungsmaschinen Wellen zwischen Spitzen gespannt. Die komplette Außenkontur des Werkstücks kann mit einer Aufspannung fertig bearbeitet werden. Durch die Aufnahme über die Werkstückzentren können hohe Rundlaufanforderungen umgesetzt werden.
Der CoAE ist ein Constant-Stirnseitenmitnehmer, der manuell in einer Drehmaschine eingespannt wird. Er wird überwiegend zur spanenden Drehbearbeitung über die gesamte Länge eingesetzt. Die Bauteile werden stirnseitig gespannt. In der gleichen Aufspannung kann zusätzlich eine Fräsbearbeitung erfolgen. Er punktet durch eine konstante Spannkraft, auch bei unebenen Stirnflächen oder größeren Abweichungen von der Orthogonalität. Die Aufnahme ist radial spielfrei. Durch den modularen Aufbau lassen sich unterschiedliche Spitzen, sowie verschiedene Mitnehmerscheiben mit einem einzigen Stirnseitenmitnehmer einsetzen und so verschiedenste Geometrien bearbeiten. Der CoAE ersetzt die Röhm Stirnseitenmitnehmer CoA. Geeignet für manuell spannende Bearbeitungsmaschinen.
Ohne Zentrierspitze und Mitnehmerscheiben, für Rechts- und Linkslauf geeignet.

Passend für:

Drehbankspitzen Nr. 321720, 321750 und 321770.

Sonderzubehör:

Mitnehmerscheiben Nr. 327601 – 327651, Zentrierspitze Nr. 327661.