• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Signierschablonen-Satz (Zahlen) mit Steckmechanismus, 40 mm Schrifthöhe

Artikel-Nr.: 327-040-Z
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 327-040-Z
EAN / GTIN 4027474006105
Herstellernummer 327-040-Z
L-Nummer L80010 2539
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Profi-Signierschablonen-Satz Zahlen mit Steckmechanismus der Baureihe 327 wird zur Markierung von Versandkisten, Holzkisten, Parkplätzen o.Ä. mittels Signierfarbe und Signierwalze in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Der Satz besitzt ein genormtes Schriftbild nach DIN 1451 und ist wiederverwendbar. Durch das innovative Stecksystem ist eine Verkettung von mehreren Zeichen kein Problem.
  • Aus sehr widerstandsfähigem und flexiblem Spezial-Blech gefertigt
  • Bis zu einer Größe von 100 mm sind die Signierschablonen an der unteren Seite aufgebogen, sodass man sie einfach und ohne Farbverwischung aufheben kann

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 46 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 1 13/16
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 3/8
  • Schrifthöhe [mm]: 40 mm
  • Blechstärke [mm]: 0,15 mm
  • Symbol: Ziffer

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb