• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Henkellocheisen ⌀ 8 mm

Artikel-Nr.: 326-008
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Henkellocheisen
geeignet für Material Kunststoff
für Lochdurchmesser 8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 326-008
EAN / GTIN 4027474621414
Herstellernummer 326-008
L-Nummer L80010 903
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Henkellocheisen werden zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork sowie verschiedenen Stoffen eingesetzt. Der kurze Hohlzylinder ist am unteren Rand scharf zugeschnitten. Der konische Stanzkopf ist an zwei Trägern befestigt. Dadurch entsteht eine beidseitige Ausnehmung. Dank der besonders kräftigen Ausführung der Henkellocheisen können unterschiedlichste Materialen bearbeitet werden.
  • Extra scharfe Scheiden zur individuellen Bearbeitung verschiedenster Materialien
  • Gleichmäßige Kraftverteilung auf den Hohlzylinder durch Schlageinwirkung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 23 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 7/8
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Technischer Handel, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gesamtlänge [mm]: 110 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 4 5/16
  • Lochdurchmesser [mm]: 8
  • Lochdurchmesser [inch]: 5/16
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stoff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb