• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DFN 360-054-32A-1.5D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203613
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203613
EAN / GTIN 7291075368918
Herstellernummer 3203613
L-Nummer L24040 97

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 36 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0, Gesamtlänge (OAL) 155.5 mm, Nutzlänge (LU) 54 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 36 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 36.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 36 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 87.35 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 36.0
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 360
  • Gesamtlänge (OAL) 155.5 mm
  • Point Length (PL) 8.15 mm
  • Kraglänge (LPR) 95.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 54 mm