• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 310-093-31.75A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3203536
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203536
EAN / GTIN 7291075292589
Herstellernummer 3203536
L-Nummer L24040 1317

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.22″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 31.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.95″ ,Nutzlänge (LU) 3.88″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.22″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.256″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.22″
  • Nenndurchmesser: 1.22″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 5.368″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 31.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 310
  • Gesamtlänge (OAL): 7.95″
  • Point Length (PL): 0.222″
  • Kraglänge (LPR): 5.59″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 3.88″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen