• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 280-084-31.75R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3203229
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203229
EAN / GTIN 7291075242843
Herstellernummer 3203229
L-Nummer L24040 300

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.102″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 28.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.41″ ,Nutzlänge (LU) 3.51″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.102″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.138″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.102″
  • Nenndurchmesser: 1.102″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 4.849″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 28.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 280
  • Gesamtlänge (OAL): 7.41″
  • Point Length (PL): 0.201″
  • Kraglänge (LPR): 5.05″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 3.51″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen