• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 085-068-12.7R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203214
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203214
EAN / GTIN 7291075279061
Herstellernummer 3203214
L-Nummer L24040 264

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.335″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.05″ ,Nutzlänge (LU) 2.74″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.335″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.35″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.335″
  • Nenndurchmesser: 0.335″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 3.219″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 8.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 085
  • Gesamtlänge (OAL): 5.05″
  • Point Length (PL): 0.061″
  • Kraglänge (LPR): 3.28″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 2.74″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen