• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CHAMRING 230-WN40-09 CHAMRING (einzusetzen mit UNICHAMDRILL) zum Bohren und Fasen in einem Arbeitsgang.

Artikel-Nr.: 3203086
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie CHAMRING
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203086
EAN / GTIN 7291075191783
Herstellernummer 3203086
L-Nummer L24040 533

Beschreibung

Beschreibung:

CHAMRING 230-WN40-09

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 23.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 23 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) XCGT 09...
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Schaftgrösse (SS) 40 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMRING" Alle ansehen