• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 135-041-15.87R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202795
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202795
EAN / GTIN 7291075242638
Herstellernummer 3202795
L-Nummer L24040 1233

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.531″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.18″ ,Nutzlänge (LU) 1.69″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.531″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.547″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.531″
  • Nenndurchmesser: 0.531″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 2.193″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 135
  • Gesamtlänge (OAL): 4.18″
  • Point Length (PL): 0.097″
  • Kraglänge (LPR): 2.29″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 1.69″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen