• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 135-068-15.87A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202458
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202458
EAN / GTIN 7291075293029
Herstellernummer 3202458
L-Nummer L24040 1059

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.531″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.24″ ,Nutzlänge (LU) 2-3/4″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.531″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.547″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.531″
  • Nenndurchmesser: 0.531″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 3.253″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 135
  • Gesamtlänge (OAL): 5.24″
  • Point Length (PL): 0.097″
  • Kraglänge (LPR): 3.35″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2-3/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen