{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge | 290 mm | |
| Wisch-Material | Textil | |
| Stielsystem | Stielloch | |
| Produktart | Wischer | |
| Form | gerade | |
| mit Loch zum Aufhängen | ja |
| Artikelnummer | 320000 | |
| EAN / GTIN | 4250560510433 | |
| Herstellernummer | 320000 | |
| L-Nummer | L00760 327 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de |