• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3, VX3, für ER-Spannzangen-Größe: 16

Artikel-Nr.: 319802 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 16
Aufnahme VX3
Auskraglänge A-Maß 27 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Produktart Spannzangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 319802 16
EAN / GTIN 2050001742575
Herstellernummer 31.VX316L25
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Ausführung:

VX − Querkraftfreie Dreipunktspannung über Integral-Segmentring. Drehmomentresistenz bis 200 Nm über Polygon.

Vorteil:

  • Schnellwechsel über nur eine Klemmstelle, somit Werkzeugwechsel ohne Verletzungsgefahr.
  • Schneidwerkzeuge liegen voreingestellt an der Maschine.
  • Kurze Bauweise − Geringe Stückkosten.

Verwendung:

Vorwiegend zum Bohren und Zentrieren.

Hinweis:

Maximales Anzugsmoment bei VX3 und VX4 bei 5,7 Nm, erreichbar mit passendem Drehmomentschlüssel Nr. 211750 Gr. 5,7. Maximales Anzugsmoment bei V5 ist 10 Nm. Beim Lösen der Einsätze nicht über den Anschlag drehen. Zur Reinigung der Varia Werkzeughalter und Wechseleinsätze empfehlen wir das EWS Clean und Reinigungsset.